Beli Kunci Pas Soket di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:TEKIRO Kunci Pas merupakan kunci pas yang didesain presisi untuk membuka atau memasang baut dan mur pada sebuah media. Cocok untuk perlengkapan perkakas rumah, kebutuhan buat motor, mobil dan juga para mekanik dan juga teknisi.
- Kennedy Ratcheting Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Chrome vanadium steel with mirror polish finish, preventing oil and dirt from adhering to the spanner, making for easier cleaning and preventing rust. 72-teeth ratcheting system which needs only 5 Degrees movement to operate ratchet. Thin wall design for greater access. Conform to ASME B107.6.atribut:
- Standards Met: ASME B107.6
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Size System: Metric
- Finish/Coating: Mirror Finish
- Number of Points: 72
- Type: Ratchet Combination Spanner
- Kennedy Combination Wrench CV Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Kennedy combination spanners are manufactured from chrome vanadium steel with a satin finish body and highly polished heads. 15 open jaw angle to shank and ring end offset.atribut:
- Overall Length (mm): 100
- Size (mm): 10
- Finish/Coating: Chrome Satin
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO T-TYPE SOCKETuntuk membuka dan memasang mur/baut dengan bentuk Tmaterial Chrome Vanadium head socket, High durable rusting painting, High torque strength, Durable hardnessMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Dimension 3 (mm): 300
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- TEKIRO Kunci Soket Tipe Y PanjangDeskripsi:TEKIRO Wrench, Y-Type Long (Kunci Sock Y Panjang) withatribut:
- Dimension 1 (mm): 144
- Dimension 2 (mm): 50
- ASH Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok)atribut:
- Material: Carbon steel (S45C), Surface treatment:Chrome plating
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- Kennedy Combination Wrench Profesional Set (Kunci Ring Pas)atribut:
- Finish/Coating: Mirror Finish
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Spanner Type: Combination Spanner
- KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.The glasses part has KTC's unique power fit shape. (Excluding 5mm or less)Adopts [[(R1)]] type cross-sectional structure, making it lightweight and strong against bending.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.It has the functions of a spanner suitable for quick turning and a box wrench that can apply strong force.
- Kennedy Combination Wrench Professional A/F (Kunci Ring Pas)atribut:
- Finish/Coating: Mirror Finish
- Type: Combination Spanner
- Angle of Open End Offset (°): 15
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Size System: AF
- TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Fleksibel)Deskripsi:TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Flexible)-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
Daftar Harga Kunci Pas Soket Terbaru April 2026
| TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp24.900 |
| TONE Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp99.900 |
| TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas) | Rp24.900 |
| Kennedy Ratcheting Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp569.900 |
| Kennedy Combination Wrench CV Set (Kunci Ring Pas) | Rp1.099.900 |
| TEKIRO Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok) | Rp25.900 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp329.900 |
| TEKIRO Kunci Soket Tipe Y Panjang | Rp42.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas) | Rp579.900 |
| TRUSCO Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp56.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/60P101000216-6.jpg)
/P102179550-1.jpg)
/63P101000219-7.jpg)
/5fP102136195-4.jpg)
/nkP101005848-15.jpg)
/8fP101000303-13.jpg)
/puP101003930-3.jpg)

/8sP101000316-2.jpg)
/o0P101501864-2.jpg)
/P102018934-1.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/qdP102137949-13.jpg)
%20Combination%20Wrench%20(Kunci%20Ring%20Pas)/krP102065747-2.jpg)
/1qP102137062-6.jpg)
/6aP101000226-3.jpg)
/naP101005838-10.jpg)
/P102008799-1.jpg)
/8uP101000318-3.jpg)
/P102178195-1.jpg)